Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 48190-902A1

  • ERIKS:12614196
  • Hersteller:100028746
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 953.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'030.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
162.052 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein