Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 477-902A1

  • ERIKS:11493723
  • Hersteller:100056559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 797.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 862.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
120 mm
Breite gesamt
65.09 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein