Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 477-90268

  • ERIKS:11493722
  • Hersteller:100056562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 631.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 682.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
120 mm
Breite gesamt
65.09 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein