TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 47681-90045

  • ERIKS:11493692
  • Hersteller:100110497
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 669.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 723.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser Außenring
133.35 mm
Breite gesamt
76.454 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein