TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 476-90296

  • ERIKS:11493713
  • Hersteller:100056047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 620.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 670.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
59.944 mm
Außendurchmesser Außenring
119.888 mm
Breite gesamt
57.912 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein