TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 476-90241

  • ERIKS:11493710
  • Hersteller:100055975
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'285.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'470.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
59.944 mm
Außendurchmesser Außenring
149.352 mm
Breite gesamt
73.152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein