TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 476-90020

  • ERIKS:11493707
  • Hersteller:100055962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 681.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 736.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
59.944 mm
Außendurchmesser Außenring
119.888 mm
Breite gesamt
65.024 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein