TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 47490-90049

  • ERIKS:11493655
  • Hersteller:100056666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'161.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'256.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
71.374 mm
Außendurchmesser Außenring
119.888 mm
Breite gesamt
71.374 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein