TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 469-90129

  • ERIKS:12614191
  • Hersteller:100053916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 431.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 466.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser Außenring
107.95 mm
Breite gesamt
65.024 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein