TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 468-90168

  • ERIKS:12614189
  • Hersteller:100053216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 556.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 601.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
52.324 mm
Außendurchmesser Außenring
107.95 mm
Breite gesamt
65.024 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein