TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 46790-90196

  • ERIKS:11493600
  • Hersteller:100041291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'388.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'581.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
225.552 mm
Breite gesamt
85.852 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein