TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 46790-90193

  • ERIKS:11493599
  • Hersteller:100041288
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'304.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'491.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
225.425 mm
Breite gesamt
85.725 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein