Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 46780-90216

  • ERIKS:11493586
  • Hersteller:100036486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'513.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'716.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
158.75 mm
Außendurchmesser Außenring
225.425 mm
Breite gesamt
85.725 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein