Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 462-902A8

  • ERIKS:11493558
  • Hersteller:100050874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 740.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 799.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser Außenring
104.775 mm
Breite gesamt
69.85 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein