TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 462-90148

  • ERIKS:11493555
  • Hersteller:100050833
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'408.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'603.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser Außenring
107.95 mm
Breite gesamt
65.024 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein