TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 44162-902A3

  • ERIKS:12614184
  • Hersteller:190008212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 577.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 624.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
41.275 mm
Außendurchmesser Außenring
92.075 mm
Breite gesamt
55.563 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein