TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 44162-90027

  • ERIKS:11493449
  • Hersteller:100036445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 482.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
41.402 mm
Außendurchmesser Außenring
92.202 mm
Breite gesamt
55.626 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein