TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 44143-90036

  • ERIKS:11493432
  • Hersteller:100029888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
36.576 mm
Außendurchmesser Außenring
92.202 mm
Breite gesamt
55.626 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein