TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 435-902A2

  • ERIKS:12719870
  • Hersteller:100039709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 607.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 656.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser Außenring
95.25 mm
Breite gesamt
61.976 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein