TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 43118-90013

  • ERIKS:11493365
  • Hersteller:100204930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'974.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'134.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
30.226 mm
Außendurchmesser Außenring
81.026 mm
Breite gesamt
55.626 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein