TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 42690/42620-30000

  • ERIKS:14200663
  • Hersteller:42690/42620-30000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 725.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 784.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
77.788 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
30.163 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein