TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 42381-90054

  • ERIKS:11493311
  • Hersteller:100052845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 859.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 929.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
96.774 mm
Außendurchmesser Außenring
149.352 mm
Breite gesamt
66.548 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein