Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 42376-902A2

  • ERIKS:11493307
  • Hersteller:100049785
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 929.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'004.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
149.352 mm
Breite gesamt
66.548 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein