TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 42376-90191

  • ERIKS:11493306
  • Hersteller:100049266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 779.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 842.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
149.352 mm
Breite gesamt
66.548 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein