Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 42375-902A8

  • ERIKS:11493294
  • Hersteller:100048647
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 926.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'001.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
148.336 mm
Breite gesamt
66.802 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein