TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 42362D-90158

  • ERIKS:11493278
  • Hersteller:100045325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'951.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'109.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
92.202 mm
Außendurchmesser Außenring
148.336 mm
Breite gesamt
57.15 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein