TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 42350-90115

  • ERIKS:11493265
  • Hersteller:100043555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 981.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'060.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
149.352 mm
Breite gesamt
66.548 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein