TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 42350-90064

  • ERIKS:11493263
  • Hersteller:100042778
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 919.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 993.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
149.352 mm
Breite gesamt
66.548 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein