TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 399D-90270

  • ERIKS:11493224
  • Hersteller:100033861
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'834.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'983.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
61.976 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
55.626 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein