Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 399D/394A

  • ERIKS:11493225
  • Hersteller:100033863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 593.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 641.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
61.913 mm
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Breite gesamt
55.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein