TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 399A-90257

  • ERIKS:11493210
  • Hersteller:100032083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 495.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
68.326 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
49.53 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein