TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 399A-90176

  • ERIKS:11493204
  • Hersteller:100031971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 420.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
68.326 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
52.324 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein