Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 3982-902A2

  • ERIKS:11493184
  • Hersteller:100057853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 313.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
112.776 mm
Breite gesamt
60.452 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein