TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 3980-90058

  • ERIKS:11493173
  • Hersteller:100056422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
60.325 mm
Außendurchmesser Außenring
112.713 mm
Breite gesamt
60.325 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein