TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 3975-90094

  • ERIKS:11493138
  • Hersteller:100055251
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 475.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 513.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
112.713 mm
Breite gesamt
67.945 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein