TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 397-90269

  • ERIKS:11493157
  • Hersteller:100031190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 444.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 480.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
59.944 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
52.324 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein