Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 397-90220

  • ERIKS:11493155
  • Hersteller:100029538
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'951.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'110.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
59.944 mm
Außendurchmesser Außenring
111.252 mm
Breite gesamt
163.83 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein