TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 395TD-90110

  • ERIKS:11493126
  • Hersteller:100028167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'894.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'047.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
64.971 mm
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Breite gesamt
55.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein