TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 395LA-90329

  • ERIKS:11493113
  • Hersteller:100027432
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
68.263 mm
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Breite gesamt
51.973 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein