TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 395A-90114

  • ERIKS:11493108
  • Hersteller:100027207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 417.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 450.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
66.802 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
52.324 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein