TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 39590A-90032

  • ERIKS:11493098
  • Hersteller:100006772
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 528.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 570.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
66.548 mm
Außendurchmesser Außenring
112.776 mm
Breite gesamt
60.452 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein