TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 39590-90060

  • ERIKS:11493091
  • Hersteller:100005414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 342.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 370.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
66.802 mm
Außendurchmesser Außenring
112.776 mm
Breite gesamt
66.802 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein