TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 39585D-90064

  • ERIKS:12614171
  • Hersteller:100156415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'219.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'318.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
112.713 mm
Breite gesamt
60.325 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein