TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 39585-902A4

  • ERIKS:11493069
  • Hersteller:100142881
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
112.713 mm
Breite gesamt
60.325 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein