TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 39575-902A1

  • ERIKS:13173774
  • Hersteller:39575-902A1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'050.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'135.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
112.776 mm
Breite gesamt
68.072 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein