TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 395-90039

  • ERIKS:11493076
  • Hersteller:100026989
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 483.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 523.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
52.324 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein