Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 392-902A1

  • ERIKS:11493028
  • Hersteller:100025919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
61.976 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
49.53 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein