TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 392-90288

  • ERIKS:11493027
  • Hersteller:100025926
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'718.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'939.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
61.913 mm
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein