Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 390A-902A7

  • ERIKS:11492996
  • Hersteller:100014380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 492.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 532.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
52.324 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein