Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 390A-902A1

  • ERIKS:12614161
  • Hersteller:100013819
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 492.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 532.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
52.324 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein